{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 100 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 90 % | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 180 mm | |
szerokość | 1 200 mm | |
głębokość | 630 mm | |
wysokość użyteczna szuflad | 140 mm | |
szerokość użytkowa szuflad | 1 090 mm | |
głębokość użytkowa szuflad | 520 mm | |
wysokość użytkowa szuflad | 140 mm | |
Liczba szuflad | 1 | |
liczba drzwi | 1 | |
Rodzaj produktu | Obudowa stołu warsztatowego |
Numer artykułu | 932601 140 | |
Numer producenta | 932601 140 |