{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych | |
wysokość stołu warsztatowego | 850 mm | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 100 kg | |
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 1 200 kg | |
grubość płyty | 50 mm | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 90 % | |
kompensacja wysokości | 25 mm | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
certyfikat bezpieczeństwa | GS TÜV Süd | |
Seria | Stół warsztatowy KOMPAKT-L | |
wysokość | 850 mm | |
długość blatu | 1 300 mm | |
głębokość blatu | 700 mm | |
grubość blatu | 50 mm | |
szerokość podstawy | 1 200 mm | |
głębokość podstawy | 630 mm | |
szerokość użytkowa szuflad | 490 mm | |
głębokość użytkowa szuflad | 520 mm | |
Liczba szuflad | 9 | |
materiał blatu | Bukowy multipleks | |
Powierzchnia płyty roboczej | Lakier bezbarwny | |
stół warsztatowy połączony szeregowo | tak - prawa część stołu warsztatowego | |
masa | 146 kg | |
Rodzaj produktu | Stół warsztatowy |
Numer artykułu | 932500 1300R | |
Numer producenta | 932500 1300R |