{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność szuflad/szufladopółek | 200 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu | |
Regulacja wysokości co | 25 mm | |
Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 36×24 | |
Zamek patentowy | Modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 1 250 mm | |
szerokość | 1 020 mm | |
głębokość | 793 mm | |
wysokość użytkowa | 900 mm | |
szerokość użytkowa szuflad | 900 mm | |
głębokość użytkowa szuflad | 600 mm | |
szerokość użytkowa szuflad w G | 36 | |
głębokość użytkowa szuflad w G | 24 | |
Liczba szuflad | 6 | |
Rodzaj produktu | Szafa narzędziowa |
Numer artykułu | 932411 5/6 | |
EAN / GTIN | 4067263118190 | |
Numer producenta | 932411 5/6 |