Szafy narzędziowe przystosowane do podnoszenia suwnicą, do szuflad 5/0

Nr art.: 932400 5/0
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
5/0
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ / liczba szuflad Cena jednostkowa z VAT
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Zamek patentowy: Modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Zamek patentowy Modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 1 250 mm
szerokość 1 020 mm
głębokość 793 mm
szerokość w G 40
głębokość w G 28
wysokość użytkowa 900 mm
Rodzaj produktu Obudowa szafki narzędziowej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 932400 5/0
EAN / GTIN 4067263118183
Numer producenta 932400 5/0

Opis

Wykonanie:

Obudowa szafy narzędziowej przystosowana do podnoszenia suwnicą 40×28G, pasująca do szuflad 36×24G. Z 4 obrotowymi uszkami do mocowania na hakach ładunkowych. Z dwoma prętami blokującymi do bezpiecznego transportu, zamkniecie na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy, odpowiednia kłódka z kabłąkiem o średnicy maks. 6 mm). Z 4 nóżkami z ceowników do transportu wózkiem widłowym; możliwość podjechania z przodu i z boku. Bardzo wytrzymała, wzmocniona konstrukcja ramowa z blachy stalowej. Odpowiednie szuflady zob. nr 931356.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, pokrywa − antracytowy RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Tylko warunkowo do zastosowań zewnętrznych, nie należy narażać na czynniki atmosferyczne.