Szafa narożna, komplet, z półką 1000 mm

Nr art.: 931910 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
1000
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 1 000 mm
szerokość 841 mm
głębokość 841 mm
liczba półek stałych 1
Fronty szafek drzwi skrzydłowe, blaszane
pozycjonowanie uchwytu wewnętrznego
masa 65 kg
Rodzaj produktu Szafa narożna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 931910 1000
EAN / GTIN 4062406066253

Opis

Wykonanie:

Szafa narożna z 2 drzwi skrzydłowych, zamykanych centralnie uchwytem przesuwnym z zamkiem patentowym. Ze stałą półką pośrednią.

Zastosowanie:

Jako wypełnienie narożnika w zestawach szaf narzędziowych ogłębokości 28 G.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwiczki − antracyt RAL 7016, lakierowane proszkowo.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne