{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,2 mm | |
Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu | |
Regulacja wysokości co | 25 mm | |
Zamek patentowy | wkładka modułowa | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G | 56×24G | |
wysokość | 1 000 mm | |
szerokość | 1 500 mm | |
głębokość | 700 mm | |
szerokość w G | 60 | |
głębokość w G | 28 | |
wysokość użytkowa | 900 mm | |
wysokość użytkowa szuflad | 900 mm | |
Liczba szuflad | 0 | |
Liczba szufladopółek | 0 | |
liczba drzwi | 0 | |
Nośność maksymalna | 4 000 kg | |
Wersja | do samodzielnego wyposażenia | |
masa | 67 kg | |
Rodzaj produktu | Obudowa szafki narzędziowej |
Numer artykułu |
931535 1000
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4062406066239
Kopiuj |
|
Numer producenta |
931535 1000
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |