Wózek montażowy do szuflad, 46×24G, wys. w mm / liczba szuflad: 885/0

Nr art.: 931427 885/0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
885/0
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. w mm / liczba szuflad Cena jednostkowa z VAT
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co 25 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 885 mm
szerokość 1 250 mm
głębokość 700 mm
wysokość użytkowa 600 mm
wysokość użytkowa szuflad 600 mm
wysokość bloku szuflad 700 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad 600 mm
liczba kółek stałych bez hamulca 2
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
⌀ koła 125 mm
z podwyższoną krawędzią tak
Liczba szuflad 0
Liczba szufladopółek 0
liczba drzwi 0
Nośność maksymalna 600 kg
wersja mobilne; do samodzielnego wyposażenia
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia tak
ComfortClose nie
Obudowa otwarta na górze nie
okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
masa 81 kg
Rodzaj produktu dla wózków montażowych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 931427 885/0
EAN / GTIN 4062406352745
Numer producenta 931427 885/0

Opis

Wykonanie:

Do wyposażenia w szuflady 46 × 24 G.
Wózek montażowy 50 × 28G z 2 łożyskowanymi kołami stałymi i 2 skrętnymi ⌀ 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuteranowym, koła skrętne z hamulcem. Z 4 stron zaokrąglone obrzeże, mata z gumy ryflowanej i uchwyty do pchania z 2-komponentowego tworzywa Haptoprene. Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Wskazówka:

Wyposażenie szuflad dozwolone tylko z zastosowaniem nr 931454 lub nr 931456 (z indywidualną blokadą wysuwu obsługiwaną jedną ręką).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka