Obudowa szafy narzędziowej do szuflad 900 mm

Nr art.: 931335 900
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Zamek patentowy: wkładka modułowa
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 1,2 mm
    Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
    Regulacja wysokości co 25 mm
    Zamek patentowy wkładka modułowa
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G 36×24G
    wysokość 900 mm
    szerokość 1 000 mm
    głębokość 700 mm
    szerokość w G 40
    głębokość w G 28
    wysokość użytkowa 800 mm
    wysokość użytkowa szuflad 800 mm
    Liczba szuflad 0
    Liczba szufladopółek 0
    liczba drzwi 0
    Nośność maksymalna 4 000 kg
    wersja do samodzielnego wyposażenia
    Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia tak
    masa 48 kg
    Rodzaj produktu Obudowa szafki narzędziowej

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 931335 900
    EAN / GTIN 4062406276430
    Numer producenta 931335 900

    Opis

    Wykonanie:

    Obudowa szafy narzędziowej 40 × 28 G, pasująca do szuflad 36 × 24 G. Do mocowania szuflad w rozstawie 25 mm. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

    Pasuje do:

    Szuflady nr 931353, 931354, 931355, 931356.

    Powłoka lakiernicza:

    Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

    Wskazówka:

    Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę na to, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej szafy.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka