Szufladopółka 200 kg 75 mm

Nr art.: 931186 75
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
75
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

prześwit roboczy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 200
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 26×24
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 200 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 26×24
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G 26×24G
szerokość użytkowa 650 mm
głębokość użytkowa 600 mm
Szerokość użytkowa w G 26
Głębokość użytkowa w G 24
prześwit roboczy 75 mm
z blokadą wysuwania jednej szuflady nie
Zakres zastosowania Szafa narzędziowa
masa 13,8 kg
Rodzaj produktu Szufladopólka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 931186 75
EAN / GTIN 4062406122966
Numer producenta 931186 75

Opis

Wykonanie:

Szufladopółka z pełnym wysuwem. Od czoła otwarta, pozostałe boki o wys. 46 mm; wys. zabudowy 75 mm. Bez wycięć na listwy działowe ze szczelinami.

Pasuje do:

Szafka podręczna 30 × 28G.

W dostawie:

Szufladopółka w komplecie z 1 parą prowadnic szynowych.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Nie nadaje się do montażu w obudowach wózków montażowych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka