Wózek montażowy do szuflad 985/0

Nr art.: 931147 985/0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. w mm / liczba szuflad Cena jednostkowa z VAT
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co 25 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 985 mm
szerokość 750 mm
głębokość 700 mm
wysokość użytkowa 700 mm
wysokość użytkowa szuflad 700 mm
wysokość bloku szuflad 800 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad 700 mm
liczba kółek stałych bez hamulca 2
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
⌀ koła 125 mm
z podwyższoną krawędzią tak
Liczba szuflad 0
Liczba szufladopółek 0
liczba drzwi 0
Nośność maksymalna 600 kg
wersja mobilne; do samodzielnego wyposażenia
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia tak
ComfortClose nie
Obudowa otwarta na górze nie
okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
masa 65 kg
Rodzaj produktu dla wózków montażowych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 931147 985/0
EAN / GTIN 4062406352684
Numer producenta 931147 985/0

Opis

Wykonanie:

Do wyposażenia szufladami 26 × 24G.
Wózek montażowy 30 × 28G z 2 łożyskowanymi kołami stałymi i 2 skrętnymi ⌀ 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuteranowym, koła skrętne z hamulcem. Z 4 stron zaokrąglone obrzeże, mata z gumy ryflowanej i uchwyty do pchania z 2-komponentowego tworzywa Haptoprene. Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Powłoka lakiernicza:

Korpus ikorpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Wskazówka:

Szuflady można wyposażyć wyłącznie w nr 931166 lub nr 931168 (z indywidualną blokadą wysuwu obsługiwaną jedną ręką).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka