{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,2 mm | |
Drawer/pull-out shelf load capacity | 75 kg | |
Drawer runner extension (partial/full extension) | 100 % | |
Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu | |
Individual drawer release system | One-hand | |
Regulacja wysokości co | 25 mm | |
Drawer usable area in G | 20×24 | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Height | 885 mm | |
Width | 600 mm | |
Depth | 700 mm | |
Usable height | 600 mm | |
Usable height for drawers | 600 mm | |
Drawer body height | 700 mm | |
Drawer body usable height | 600 mm | |
Drawer usable width | 500 mm | |
Drawer usable depth | 600 mm | |
Drawer usable width in G | 20 | |
Drawer usable depth in G | 24 | |
Number of fixed wheels without parking brake | 2 | |
Number of castors with parking brake | 2 | |
Wheel ⌀ | 125 mm | |
with anti-roll lip | tak | |
Number of drawers | 5 | |
Number of pull-out shelves | 0 | |
Number of doors | 0 | |
maximum load capacity | 600 kg | |
Version | wheeled; with drawers | |
Electronic locking system can be retrofitted | tak | |
ComfortClose | nie | |
Casing open at the top | nie | |
Treadless tyres | tak | |
Weight | 109 kg | |
Rodzaj produktu | dla wózków montażowych |
Numer artykułu | 931025 885/5 | |
EAN / GTIN | 4062406352578 | |
Numer producenta | 931025 885/5 |