Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 75 kg 800/7

Nr art.: 931005 800/7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. w mm / liczba szuflad Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×24

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 1,2 mm
    Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
    Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
    Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
    Regulacja wysokości co 25 mm
    Powierzchnia użytkowa szuflad w G 20×24
    Zamek patentowy modułowa wkładka
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    wysokość 800 mm
    szerokość 600 mm
    głębokość 700 mm
    wysokość użytkowa 700 mm
    wysokość użytkowa szuflad 700 mm
    wysokość frontu szuflady 50 mm; 50 mm; 75 mm; 75 mm; 100 mm; 150 mm; 200 mm
    szerokość użytkowa szuflad 500 mm
    głębokość użytkowa szuflad 600 mm
    szerokość użytkowa szuflad w G 20
    głębokość użytkowa szuflad w G 24
    Liczba szuflad 7
    Liczba szufladopółek 0
    liczba drzwi 0
    Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia tak
    Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości nie
    masa 113 kg
    Rodzaj produktu Szafa narzędziowa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 931005 800/7
    EAN / GTIN 4062406062422
    Numer producenta 931005 800/7

    Opis

    Wykonanie:

    W pełni wyposażona szafa narzędziowa 24×28G, zszufladami 20×24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. Szuflady zpełnym wysuwem, zróżnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięciami co 25mm (szuflady owysokości frontu od 75mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

    Umieszczenie:

    Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 50, 75, 75, 100, 150, 200

    Powłoka lakiernicza:

    Korpus ikorpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

    Wskazówka:

    Przy podnoszeniu itransporcie szaf należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady wobudowie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne