Szufladopółka 200 kg 75 mm

Nr art.: 930766 75
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
75
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

prześwit roboczy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 200
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 36×20
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 1,2 mm
    Nośność szuflad/szufladopółek 200 kg
    Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
    Powierzchnia użytkowa szuflad w G 36×20
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G 36×20G
    szerokość użytkowa 900 mm
    głębokość użytkowa 500 mm
    Szerokość użytkowa w G 36
    Głębokość użytkowa w G 20
    prześwit roboczy 75 mm
    z blokadą wysuwania jednej szuflady nie
    Zakres zastosowania Szafa narzędziowa
    masa 13,85 kg
    Rodzaj produktu Szufladopólka

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 930766 75
    EAN / GTIN 4062406123000
    Numer producenta 930766 75

    Opis

    Wykonanie:

    Szufladopółka z pełnym wysuwem. Od czoła otwarta, pozostałe boki o wys. 46 mm; wys. zabudowy 75 mm. Bez wycięć na listwy działowe ze szczelinami.

    W dostawie:

    Szufladopółka w komplecie z 1 parą prowadnic szynowych.

    Powłoka lakiernicza:

    Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

    Wskazówka:

    Nie nadaje się do montażu w obudowach wózków montażowych.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka