Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 75 kg, 36×20G, wys. w mm / liczba szuflad: 1500/10A

Nr art.: 930705 1500/10A
Nowy produkt
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. w mm / liczba szuflad Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 36×20

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co 25 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 36×20
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
wysokość 1 500 mm
szerokość 1 000 mm
głębokość 600 mm
wysokość użytkowa 1 400 mm
wysokość użytkowa szuflad 1400 mm
szerokość użytkowa szuflad 900 mm
głębokość użytkowa szuflad 500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G 36
głębokość użytkowa szuflad w G 20
Liczba szuflad 10
Liczba szufladopółek 0
liczba drzwi 0
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia tak
Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości nie
masa 234 kg
Rodzaj produktu Szafa narzędziowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 930705 1500/10A
EAN / GTIN 4067263100713
Numer producenta 930705 1500/10A
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

W pełni wyposażona szafa narzędziowa 40×24G, zszufladami 36×20G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. Szuflady zpełnym wysuwem, zróżnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięciami do mocowania listew działowych co 25mm (szuflady owysokości frontu od 75mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty - antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Wskazówka:

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.