Perforowane ścianki tylne,, Wysokość 962 mm, pasują do typu: 1000

Nr art.: 929651 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena jednostkowa z VAT
  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału 1 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
wysokość 962 mm
szerokość 920 mm
głębokość 25 mm
pasują do typu 1000
wykonanie ściany perforowanej jednostronne
Rodzaj produktu Ściany z blachy perforowanej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 929651 1000
EAN / GTIN 4062406118662
Numer producenta 929651 1000

Opis

Wykonanie:

Stojaki z blachy stalowej 40×40 mm do mocowania na blatach roboczych. Pomiędzy blach perforowana stalowa.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Wskazówka:

Artykuły montowane na słupkach nośnych nie nadają się do wieszania na ściankach perforowanych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka