Składane instalatorskie stoły warsztatowe, dł. blatu: 1000mm

Nr art.: 929610 1000
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
3 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • wysokość stołu warsztatowego: 820

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość stołu warsztatowego 820 mm
długość blatu 1 000 mm
głębokość blatu 700 mm
grubość blatu 30 mm
nośność 400 kg
masa 36 kg
Rodzaj produktu Stół warsztatowy składany

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 929610 1000
Kopiuj
EAN / GTIN 2050002019034
Kopiuj
Numer producenta KT1000HO
Kopiuj
Manufacturer WESMA SYSTEMS BV, Ruys de Beerenbroucklaan 29, 6417 CC HEERLEN, Nederland, www.wesma.nl

Opis

Wykonanie:

Gruba, odporna na odkształcenia i wodoodpornie klejona płyta z multipleksu.
Krawędzie chronione (przed uszkodzeniem) przez metalowy kątownik.
Nogi z rury stalowej, z dodatkową poprzeczką.
Łatwe składanie do transportu (brak luźnych części).

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy. Inne kolory niedostępne.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka