{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność szuflad/szufladopółek | 100 kg | |
Wybór kolorów | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
wysokość | 185 mm | |
szerokość | 590 mm | |
głębokość | 620 mm | |
szerokość użytkowa szuflad | 490 mm | |
głębokość użytkowa szuflad | 520 mm | |
Rodzaj produktu | Szuflada |
Numer artykułu | 929605 180 | |
EAN / GTIN | 4062406127329 | |
Numer producenta | 929605 180 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |