{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,5 mm | |
wysokość stołu warsztatowego | 850 mm | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 100 kg | |
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 900 kg | |
grubość płyty | 40 mm | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 90 % | |
Kąt rozwarcia drzwi | 180 stopni | |
kompensacja wysokości | 20 mm | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
wysokość | 850 mm | |
długość blatu | 2 000 mm | |
głębokość blatu | 700 mm | |
grubość blatu | 40 mm | |
szerokość podstawy | 1 775 mm | |
głębokość podstawy | 630 mm | |
szerokość użytkowa szuflad | 490 mm | |
głębokość użytkowa szuflad | 520 mm | |
wysokość drzwiczek (z lewej strony) | 540 mm | |
wysokość drzwiczek (z prawej strony) | 360 mm | |
Liczba szuflad | 4 | |
materiał blatu | Bukowy multipleks | |
Powierzchnia płyty roboczej | Lakier bezbarwny | |
stół warsztatowy zamykany centralnie | tak | |
stół warsztatowy połączony szeregowo | nie – za duży występ blatu | |
masa | 122 kg | |
Rodzaj produktu | Stół warsztatowy |
Numer artykułu | 929570 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406130060 | |
Numer producenta | 929570 2000 |