Stoły warsztatowe z 3 szufladami i drzwiami skrzydłowymi 2000 mm

Nr art.: 929540 2000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
2000
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • wysokość stołu warsztatowego: 850
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 100
  • nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 900
  • grubość płyty: 40
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 90

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,5 mm
wysokość stołu warsztatowego 850 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 100 kg
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) 900 kg
grubość płyty 40 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 90 %
Kąt rozwarcia drzwi 180 stopni
kompensacja wysokości 20 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
wysokość 850 mm
długość blatu 2 000 mm
głębokość blatu 700 mm
grubość blatu 40 mm
szerokość podstawy 1 775 mm
głębokość podstawy 630 mm
szerokość użytkowa szuflad 490 mm
głębokość użytkowa szuflad 520 mm
wysokość drzwiczek (z prawej strony) 540 mm
Liczba szuflad 3
materiał blatu Bukowy multipleks
Powierzchnia płyty roboczej Lakier bezbarwny
stół warsztatowy zamykany centralnie tak
stół warsztatowy połączony szeregowo nie – za duży występ blatu
masa 113 kg
Rodzaj produktu Stół warsztatowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 929540 2000
EAN / GTIN 4062406130039
Numer producenta 929540 2000

Opis

Wykonanie:

  • blat stołu warsztatowego o grubości 40 mm, z niepaczącego się bukowego multipleksu, pokrytego bezbarwnym lakierem odpornym na działanie promieni UV
  • podstawa - spawana z blachy stalowej
  • szuflady z blachy stalowej, na lekkobieżnych rolkach z tworzywa delrin
  • drzwi z blachy stalowej, z zagłębieniem z tworzywa sztucznego, kątem otwarcia 180° i zawiasami z automatycznym domykaniem
  • centralny zamek patentowy z 2 kluczami.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu (po lewej stronie) mm: 180; 180; 180
Wysokość drzwiczek (z prawej strony) mm: 540

Wyp. dodatkowe:

Odpowiednie półki zob. nr 929581.

Powłoka lakiernicza:

Korpus RAL 7035 szary jasny, fronty RAL 7016 antracytowy, malowane proszkowo, półki ocynkowane.

Wskazówka:

Inne możliwe fronty: jasnoszary RAL 7035, niebieski sygnałowy RAL 5005. Inne kolory niedostępne.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka