Stoły warsztatowe z 1 szufladą i 2 drzwi skrzydłowych, dł. blatu: 1500mm

Nr art.: 929520 1500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
1500
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • wysokość stołu warsztatowego: 850
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 100
  • nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 700
  • grubość płyty: 40
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 90

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,5 mm
wysokość stołu warsztatowego 850 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 100 kg
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) 700 kg
grubość płyty 40 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 90 %
Kąt rozwarcia drzwi 180 stopni
kompensacja wysokości 20 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
wysokość 850 mm
długość blatu 1 500 mm
głębokość blatu 700 mm
grubość blatu 40 mm
szerokość podstawy 1 200 mm
głębokość podstawy 630 mm
szerokość użytkowa szuflad 490 mm
głębokość użytkowa szuflad 520 mm
wysokość drzwiczek (z lewej strony) 540 mm
wysokość drzwiczek (z prawej strony) 360 mm
Liczba szuflad 1
materiał blatu Bukowy multipleks
Powierzchnia płyty roboczej Lakier bezbarwny
stół warsztatowy zamykany centralnie tak
stół warsztatowy połączony szeregowo nie – za duży występ blatu
masa 76 kg
Rodzaj produktu Stół warsztatowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 929520 1500
EAN / GTIN 4062406117788
Numer producenta 929520 1500

Opis

Wykonanie:

  • blat stołu warsztatowego o grubości 40 mm, z niepaczącego się bukowego multipleksu, pokrytego bezbarwnym lakierem odpornym na działanie promieni UV
  • podstawa - spawana z blachy stalowej
  • szuflady z blachy stalowej, na lekkobieżnych rolkach z tworzywa delrin
  • drzwi z blachy stalowej, z zagłębieniem z tworzywa sztucznego, kątem otwarcia 180° i zawiasami z automatycznym domykaniem
  • centralny zamek patentowy z 2 kluczami.

Umieszczenie:

Wysokość frontów szuflad (prawych) mm: 180
Wysokość drzwiczek (lewych) mm: 540
Wysokość drzwiczek (z prawej strony) mm: 360

Wyp. dodatkowe:

Odpowiednie półki zob. nr 929581.

Powłoka lakiernicza:

Korpus RAL 7035 szary jasny, fronty RAL 7016 antracytowy, malowane proszkowo, półki ocynkowane.

Wskazówka:

Inne możliwe fronty: jasnoszary RAL 7035, niebieski sygnałowy RAL 5005. Inne kolory niedostępne.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka