Wanienka kablowa, szerokość: 1800mm

Nr art.: 928776 1800
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,5 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
szerokość 1 800 mm
głębokość użytkowa 80 mm
prześwit roboczy 100 mm
Rodzaj produktu Prowadniki kablowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 928776 1800
EAN / GTIN 4062406352462
Numer producenta 928776 1800

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej.

Zastosowanie:

Rynna kablowa do poziomego prowadzenia przewodów. Mocowanie pod blatem. Do mocowanie przewodów, listwy wtykowej albo adapterów.

W dostawie:

Z elementami do mocowania.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka