Kanał kablowy 1200 mm

Nr art.: 928770 1200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do odcinka pomiędzy 2 segmentami nóg (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 100 mm
szerokość 1 200 mm
głębokość 40 mm
Rodzaj produktu Prowadniki kablowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 928770 1200
EAN / GTIN 4062406117733
Numer producenta 928770 1200

Opis

Wykonanie:

Kanał kablowy do zamocowania na tylnej ścianie stołu warsztatowego, pod blatem.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka