{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 15 kg | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wielk. | M | |
wysokość | 500 mm | |
szerokość | 250 mm | |
głębokość | 540 mm | |
wysokość użytkowa | 495 mm | |
szerokość użytkowa | 246 mm | |
głębokość użytkowa | 535 mm | |
Fronty szafek | bez drzwi | |
masa | 6 kg | |
Rodzaj produktu | Uchwyt do obudowy komputera |
Numer artykułu | 928753 M | |
EAN / GTIN | 4062406352431 | |
Numer producenta | 928753 M | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |