{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 15 kg | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 150 mm | |
szerokość | 280 mm | |
głębokość | 185 mm | |
szerokość użytkowa | 200 mm | |
masa | 1,3 kg | |
Rodzaj produktu | Uchwyt do obudowy komputera |
Numer artykułu | 928752 W | |
EAN / GTIN | 4062406281731 | |
Numer producenta | 928752 W |