• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Osłona krawędziowa narożnikowa z blachy stalowej 1000

Nr art.: 928725 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
1000
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 248 mm
wysokość nad blatem 210 mm
szerokość 1 000 mm
głębokość 1 000 mm
⌀ otworów w górnej krawędzi zagiętej 6 mm
liczba otworów w górnej krawędzi zagiętej, np. do wkładania wkrętaków 8
materiał blacha stalowa
kolor jasnoszary RAL 7035, lakierowanie proszkowe
Rodzaj produktu Listwy krawędziowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 928725 1000
EAN / GTIN 4062406117696
Numer producenta 928725 1000

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, z czworokątną perforacją □ 9×9 mm co 37 mm, do mocowania haków i uchwytów. Górne zagięcie z 8 wycięciami 6 mm, np. do wkładania wkrętaków.

Pasuje do:

Wszystkie stoły warsztatowe i blaty robocze o odpowiedniej długości.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka