{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 481 mm | |
szerokość | 1 920 mm | |
głębokość | 250 mm | |
wysokość użytkowa | 410 mm | |
szerokość użytkowa | 1880 mm | |
głębokość użytkowa | 150 mm | |
pasują do typu | 2000 | |
nośność | 100 kg | |
masa | 50 kg | |
Rodzaj produktu | nadstawka |
Numer artykułu | 928700 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406117634 | |
Numer producenta | 928700 2000 |