Lampy z układem dźwigniowym PARA.MI, Typ: 8

Nr art.: 928660 8
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

napięcie znamionowe 250 V
pobór mocy 7 W
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Źródło światła LED
Wymienne źródło światła nie
liczba diod LED 108
Kolor światła ciepły biały
temperatura barwy 3 000 K
Oświetlenie przyciemniane tak
długość korpusu lampy 101 mm
szerokość korpusu lampy 117 mm
wysokość korpusu lampy 11,5 mm
wys. całkowita 1 070 mm
Długość kabla przyłącza 3 m
Typ wtyczki wejściowej C
włącznik/wyłącznik tak
Rodzaj produktu Lampa stołowa/lampa warsztatowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928660 8
Kopiuj
EAN / GTIN 2050002019027
Kopiuj
Numer producenta 113148000–00678071 INKL TISCHKLEMME
Kopiuj
Manufacturer Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com

Opis

Wykonanie:

Bezobsługowa technologia LED o wysokiej jakości, ze 108 diodami. Przycisk do obsługi w głowicy lampy, automatyczne wyłączanie. Bezstopniowe ściemnianie. Ciepła temperatura barwowa, ok. 3000 K.
Lampa ma wbudowane lampki LED. Źródło światła (lampki LED) wymienia producent. Urządzenie sterujące (zasilacze i przewód) wymienia użytkownik końcowy.

W dostawie:

Zacisk stołowy (zakres mocowania 0-70 mm). Przewód przyłączeniowy 3,0 mz wtyczką.

Powłoka lakiernicza:

Srebrny szary.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka