Lampy na ramieniu dźwigniowym Taneo 47

Nr art.: 928655 47
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

napięcie znamionowe 250 V
pobór mocy 30 W
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Źródło światła LED
Wymienne źródło światła nie
Kolor światła neutralna biel
temperatura barwy 4 000 K
Oświetlenie przyciemniane bezstopniowo
długość korpusu lampy 577 mm
szerokość korpusu lampy 136 mm
wysokość korpusu lampy 33 mm
wys. całkowita 1 070 mm
Rodzaj zamocowania Zacisk stołowy
promień działania ramienia przegubowego 3D 180 stopni
Długość kabla przyłącza 3 m
Typ wtyczki wejściowej C
włącznik/wyłącznik tak
Rodzaj produktu Lampa stołowa/lampa warsztatowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 928655 47
EAN / GTIN 4013330055967
Numer producenta 113573000-00741255

Opis

Wykonanie:

Wydajna, wysokiej jakości i bezobsługowa technologia LED z płaskim, jednolitym, bezcieniowym i niepowodującym olśnienia oświetleniem. Przycisk foliowy wł./wył. oraz ściemnianie (bezstopniowe do 10% z funkcją pamięci). Obudowa z bezbarwnie eloksalowanego aluminium. I ściemnianie (bezstopniowo do 10%, z funkcją pamięci). Temperatura barwy neutralna biel 4000 K.
Lampa ma wbudowane lampki LED. Źródło światła (lampki LED) wymienia producent. Urządzenie sterujące (zasilacze i przewód) wymienia użytkownik końcowy.
36 diod świecących.

W dostawie:

Zacisk stołowy (zakres mocowania0-70 mm). Przewód przyłączeniowy 3,0m z wtyczką Euro.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka