• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Lampy stołowe LED 12

Nr art.: 928653 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pobór mocy 12 W
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Źródło światła Lampki LED
Wymienne źródło światła nie
liczba diod LED 24
Kolor światła neutralna biel
temperatura barwy 4 000 K
długość korpusu lampy 425 mm
szerokość korpusu lampy 46 mm
wysokość korpusu lampy 22,5 mm
wysięg wspornika 470 mm
włącznik/wyłącznik tak
Rodzaj produktu Lampa stołowa/lampa warsztatowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 928653 12
EAN / GTIN 7612176079730
Numer producenta 928755 1

Opis

Wykonanie:

Wydajne energetycznie aluminiowe lampy stołowe LED z płaskim, jednolitym, bezcieniowym i niepowodującym olśnienia oświetleniem. 5-stopniowe ściemnianie przyciskiem obsługowym w głowicy, z funkcją pamięci. Ze stabilną nóżką z aluminium, ⌀ nóżki 180 mm. Temperatura barwy neutralna biel 4.000 K.
Lampa ta zawiera wbudowane żarówki LED.
Żarówek w lampach nie da się wymienić.
Czas użytkowania: 20.000 godzin.
Wysokość maksymalna: 570 mm.
Maksymalny wysięg: 740 mm.