{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
opis | Przewód adaptera z wtyczką przemysłową oraz wtyczką ze stykiem ochronnym | |
długość przewodu | 2 m | |
Typ wtyczki wejściowej | J | |
Typ wtyczki wyjściowej | System wtykowy GST | |
napięcie znamionowe | 250 V | |
Rodzaj prądu | AC | |
prąd znamionowy | 16 A | |
włącznik/wyłącznik | nie | |
Rodzaj produktu | przewód zasilający |
Numer artykułu | 928640 CH/2 | |
EAN / GTIN | 4062406117542 | |
Numer producenta | 920260 9-AK |