Blok rozdzielacza 3/5

Nr art.: 928492 3/5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba biegunów / liczba wyjść Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP20

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP20
Typ wtyczki wejściowej System wtykowy GST
napięcie znamionowe 240 V
liczba wyjść 5
Liczba wyjść 3-biegunowych do nr 928491 wielk.3 5
Liczba wyjść 3-biegunowych do nr 928490 wielk.3 1
liczba biegunów 3
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Bloki rozdzielaczy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 928492 3/5
EAN / GTIN 4062406117184
Numer producenta K.800.050

Opis

Opis:

Dane techniczne przemysłowego systemu wtykowego (nr 928490; 928491; 928492):
  • Maksymalna moc przyłączowa 230 V / AC, 16 A lub 400 V / AC, 16 A.
  • Obciążalność całkowita w przypadku prądu zmiennego: 3,6 kW.
  • Obciążenie całkowite w przypadku prądu trójfazowego: 10,5 kW.
  • Przekroje przewodów wstępnie konfekcjonowanych przewodów:
    3 × 1,5 mm2 przy prądzie zmiennym (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 przy prądzie trójfazowym (L1, L2, L3, N, PE)
  • Klasa ochrony 1
  • Stopień ochrony IP20.

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ < 12 mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

Wskazówka:

Pierwsze podłączenie oraz montaż wtyczek albo gniazd na przewodach mogą być wykonywane tylko przez elektryka!

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka