Półki z blachy stalowej o głębokości 200 mm 2000

Nr art.: 928130 2000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 25
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,5 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 25 kg
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
szerokość 1 920 mm
szerokość użytkowa 1 880 mm
głębokość użytkowa 200 mm
prześwit roboczy 80 mm
kąt pochylenia 90 stopni; 110 stopni
zakres regulacji głębokości 40 mm
pasują do typu 2000
wykonanie półek standardowa
Rodzaj produktu Półka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 928130 2000
EAN / GTIN 4062406113216

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, z krawędzią zabezpieczającą przed staczaniem na 3 bokach. Ściana przednia zagięta. Montaż z zagięciem skierowanym w dół lub w górę. Zakres regulacji na głębokość 110 mm.
Możliwość blokowania w położeniu poziomym 90° i ukośnym 110°.

Pasuje do:

Montaż przez zawieszanie w słupkach nr 928010, wózkach materiałowych nr 918590 (rozm. 1000) oraz ściankach działowych nr 955430 i 955431.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Wskazówka:

Po założeniu na słupku nośnym 1 półki z przodu i 1 z tyłu uzyskuje się podwójną powierzchnię półki. Półki mogą być wyposażone w przezroczyste pojemniki magazynowe. Znajdują się one w części 96.