{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
wysokość prowadnicy | 60 mm | |
szerokość prowadnicy | 380 mm | |
głębokość prowadnicy | 43 mm | |
Typ wtyczki wejściowej | F | |
Gniazdo, typ | F | |
napięcie znamionowe | 250 V | |
włącznik/wyłącznik | tak | |
Liczba gniazd wtykowych typu F | 6 | |
Rodzaj produktu | Listwy z gniazdami wtykowymi |
Numer artykułu | 928112 380 | |
EAN / GTIN | 4062406118617 | |
Numer producenta | 928112 380 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |