Ścianki przezroczyste, Wysokość 380 mm, pasują do typu: 2000

Nr art.: 928091 2000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena jednostkowa z VAT
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 380 mm
szerokość 1 920 mm
głębokość 25 mm
pasują do typu 2000
materiał wziernika poliwęglan
Rodzaj produktu Wzierniki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 928091 2000
EAN / GTIN 4062406113131
Numer producenta 928091 2000

Opis

Wykonanie:

Z poliwęglanu, z kątownikiem z blachy stalowej do mocowania po prawej i po lewej stronie. Jasne stanowisko pracy dzięki przezroczystej powierzchni.
wysokość 380 mm do wypełniania konstrukcji ze słupkami nośnymi, wielk. 1362.

Pasuje do:

Do wkręcania pomiędzy słupki nośne nr 928010, w wózku materiałowym nr 918590 i do ścianek działowych nr 955430 i 955431.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka