{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych | |
Regulacja wysokości co | 50 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 481 mm | |
szerokość | 80 mm | |
głębokość | 40 mm | |
masa | 2 kg | |
Rodzaj produktu | Słupek nośny |
Numer artykułu | 928060 481 | |
EAN / GTIN | 4062406112646 |