Wzmocnione ściany tylne ze słupkami nośnymi 481 mm

Nr art.: 928020 481
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość słupków nośnych (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Regulacja wysokości co: 50
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Regulacja wysokości co 50 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 481 mm
głębokość 100 mm
wysokość słupków nośnych 481 mm
Nośność maksymalna 100 kg
masa 15 kg
Rodzaj produktu Słupek nośny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 928020 481
EAN / GTIN 4062406112264
Numer producenta 928020 481

Opis

Wykonanie:

Pozycja za dopłatą do montażu słupków nośnych w środku stanowiska pracy. W wielkości 1500 może zostać umieszczona na środku nadstawka 1000 mm, a w wielkości 2000 mm umieszcza się w środku nadstawkę 1500 mm.

Pasuje do:

Stanowiska robocze mLevel nr 920002, 920004 i eLevel+ nr 920012, 920014 rozm. 1500 i 2000.

W dostawie:

Z zamontowaną wzmocnioną ścianą tylną stanowiska roboczego i słupkami nośnymi (nr 928010).

Wskazówka:

Nr 928020 stanowi opcję za dopłatą, która jest dostępna tylko przy nowych zamówieniach. Późniejsze doposażenie nie jest możliwe!
Element podziałowy nr 928040 nie nadaje się do montażu na wzmocnionej ściance tylnej.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka