Półka wysuwana, 20×20G, Typ: 1

Nr art.: 927810 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 50
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 50 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G 20×20G
szerokość użytkowa 500 mm
głębokość użytkowa 500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G 20
masa 7 kg
Rodzaj produktu Szufladopólka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 927810 1
EAN / GTIN 4062406111960
Numer producenta 927810 1

Opis

Wykonanie:

Półki ze stabilnej blachy stalowej.
Półki z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu.

Pasuje do:

Obudowa 24G.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy. Bez możliwości konfiguracji.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka