Obudowy 24G z drzwiami z zawiasami po lewej stronie, do samodzielnego wyposażenia szufladami 900/625 mm

Nr art.: 927727 900/625
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość / wysokość drzwi (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt rozwarcia drzwi: 180
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Zamek patentowy: wkładka modułowa
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Kąt rozwarcia drzwi 180 stopni
Regulacja wysokości co 25 mm
Zamek patentowy wkładka modułowa
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 900 mm
szerokość 600 mm
głębokość 650 mm
wysokość użytkowa szuflad 150 mm
wysokość użytkowa drzwiczek 625 mm
wersja do samodzielnego wyposażenia
masa 36 kg
Rodzaj produktu Obudowa stołu warsztatowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 927727 900/625
EAN / GTIN 4062406266189
Numer producenta 927727 900/625

Opis

Wykonanie:

Obudowa 24G z drzwiami, do samodzielnego wyposażenia w szuflady, o stabilnej konstrukcji stalowej. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.
Drzwi z zawiasami po lewej stronie.

Umieszczenie:

liczba półek o regulowanej wysokości: 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus szary jasny RAL 7035, drzwi antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej korpusu bloku szuflad.
Rozm. 600/425 i 700/525 wyłącznie do stołów warsztatowych Ready-to-go.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka