{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
Kąt rozwarcia drzwi | 180 stopni | |
Regulacja wysokości co | 25 mm | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 800 mm | |
szerokość | 600 mm | |
głębokość | 650 mm | |
szerokość użytkowa | 550 mm | |
wysokość użytkowa szuflad | 250 mm | |
wysokość użytkowa drzwiczek | 425 mm | |
przylga drzwiowa | prawe | |
wersja | do samodzielnego wyposażenia | |
masa | 31,8 kg | |
Rodzaj produktu | Obudowa stołu warsztatowego |
Numer artykułu | 927725 800/425 | |
EAN / GTIN | 4062406111724 | |
Numer producenta | 927725 800/425 |