Obudowa 24G z drzwiami z zawiasami/szufladami po lewej stronie, 20×20G, Wysokość/liczba szuflad: 800/2

Nr art.: 927612 800/2
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość/liczba szuflad Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Kąt rozwarcia drzwi: 180
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: Uchwyt zaciskowy
  • Zamek patentowy: wkładka modułowa

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Kąt rozwarcia drzwi 180 stopni
Powierzchnia użytkowa szuflad w G Uchwyt zaciskowy
Zamek patentowy wkładka modułowa
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 800 mm
szerokość 600 mm
głębokość 650 mm
szerokość użytkowa 550 mm
wysokość frontu szuflady 75 mm; 75 mm
szerokość użytkowa szuflad 500 mm
głębokość użytkowa szuflad 500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G 20
głębokość użytkowa szuflad w G 20
wysokość użytkowa szuflad 150 mm
wysokość drzwiczek 525 mm
wysokość użytkowa drzwiczek 525 mm
przylga drzwiowa lewe
Liczba szuflad 2
liczba drzwi 1
masa 50 kg
Rodzaj produktu Obudowa stołu warsztatowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 927612 800/2
EAN / GTIN 4062406265007
Numer producenta 927612 800/2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowy szuflad o stabilnej konstrukcji stalowej. Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.
drzwi z zawiasami po lewej stronie.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 75
Wysokość drzwiczek mm: 525
liczba półek o regulowanej wysokości: 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Wskazówka:

Rozm. 600 i 700 wyłącznie do stołów warsztatowych Ready-to-go.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka