{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność szuflad/szufladopółek | 75 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Kąt rozwarcia drzwi | 180 stopni | |
Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 20×20 | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 900 mm | |
szerokość | 600 mm | |
głębokość | 650 mm | |
szerokość użytkowa | 550 mm | |
wysokość frontu szuflady | 75 mm; 75 mm; 100 mm | |
szerokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
głębokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
szerokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
głębokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
wysokość użytkowa szuflad | 250 mm | |
wysokość drzwiczek | 525 mm | |
wysokość użytkowa drzwiczek | 525 mm | |
przylga drzwiowa | prawe | |
Liczba szuflad | 3 | |
liczba drzwi | 1 | |
masa | 61 kg | |
Rodzaj produktu | Obudowa stołu warsztatowego |
Numer artykułu | 927610 900/3 | |
EAN / GTIN | 4062406110284 | |
Numer producenta | 927610 900/3 |