Obudowa 16G, do samodzielnego wyposażenia w szuflady 900 mm

Nr art.: 927412 900
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Regulacja wysokości co 25 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 900 mm
szerokość 400 mm
głębokość 650 mm
wysokość użytkowa 800 mm
szerokość użytkowa 350 mm
wysokość użytkowa szuflad 800 mm
Liczba szuflad 0
Liczba szufladopółek 0
liczba drzwi 0
wersja do samodzielnego wyposażenia
masa 22 kg
Rodzaj produktu Obudowa stołu warsztatowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 927412 900
EAN / GTIN 4062406111267

Opis

Wykonanie:

Obudowa 16G, do samodzielnego wyposażenia w szuflady, ze stabilnej konstrukcji stalowej. Zamykana centralnie na zamek patentowy.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej korpusu bloku szuflad.
Rozm. 600 i 700 wyłącznie do stołów warsztatowych Ready-to-go.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne