{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość szuflady na klawiaturę | 80 mm | |
szerokość szuflady na klawiaturę | 684 mm | |
głębokość szuflady na klawiaturę | 479 mm | |
wysokość użytkowa szuflady na klawiaturę | 50 mm | |
szerokość użytkowa szuflady na klawiaturę | 625 mm | |
głębokość użytkowa szuflady na klawiaturę | 295 mm | |
prześwit roboczy | 123 mm | |
masa | 8,5 kg | |
Rodzaj produktu | Szuflada na klawiaturę |
Numer artykułu | 927341 1 | |
EAN / GTIN | 4062406127336 | |
Numer producenta | 927341 1 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |