Obudowa komputera 16G, wysokość: 500mm

Nr art.: 927335 500
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
500
Dostawa w terminie późniejszym
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Kąt rozwarcia drzwi: 180
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Kąt rozwarcia drzwi 180 stopni
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 500 mm
szerokość 400 mm
głębokość 650 mm
wysokość użytkowa 425 mm
szerokość użytkowa 350 mm
głębokość użytkowa 600 mm
Długość kabla przyłącza 3 m
Typ wtyczki wejściowej System wtykowy GST
napięcie znamionowe 250 V
włącznik/wyłącznik tak
Liczba gniazd wtykowych typu F 2
liczba wentylatorów 1
liczba wyłączników 1
liczba listew wtykowych 1
z listwą wtykową tak
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia tak
obudowa podstawy (górna, otwarta) tak
masa 19,7 kg
Rodzaj produktu Obudowa komputera

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 927335 500
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406124564
Kopiuj
Numer producenta 927335 500
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa 16G o stabilnej konstrukcji stalowej, z silnikiem wentylatora i wbudowaną na stałe podwójną listwą zasilającą z wyłącznikiem WŁ./WYŁ. oraz bezpiecznikiem. 3-biegunowy przewód przyłączeniowy (3 m) ze złączem z przemysłowym złączem wtykowym. Doprowadzenie powietrza przez wentylator w obudowie. Zamykana na zamek bębenkowy.

Zastosowanie:

Do optymalnego umieszczenia komputera w miejscu pracy. Chroni przed zabrudzeniem i uszkodzeniami. Utrudnia dostęp osobom nieuprawnionym.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, front − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Pierwsze podłączenie oraz montaż wtyczek albo gniazd na przewodach mogą być wykonywane tylko przez elektryka!

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Rozmiary 500 i 800–900 do montażu na stole warsztatowym GridLine vario.
  • Rozmiar 600 i 700 do montażu na stole warsztatowym GridLine Ready-to-go.
  • Gniazdka 250 V typu F do podłączania odbiorników elektronicznych.
  • Montować wyłącznie we właściwych otworach.
  • Włącznie do rozm. 500 montować w połączeniu z segmentem nóg.
  • Od rozm. 800 obudowa zastępuje segment nóg. Wysokość należy dobierać stosownie do przeciwległego segmentu nóg lub obudowy.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.
  • 927325: Złączka szybkozamykająca z gwintem przyłączeniowym 3/8 cala do podłączania sprężarki.
  • 927327: Zintegrowany przedłużacz z gniazdkiem.
  • 927328: Zintegrowany wąż pneumatyczny, maks. 10 bar, z gwintem wyjściowym i przyłączeniowym 3/8 cala.
  • 927329: Zintegrowany przedłużacz z gniazdkiem i wężem pneumatycznym, maks. 10 barów, z gwintem wyjściowym i przyłączeniowym 3/8 cala.
  • 927335: Z silnikiem wentylatora i listwą z gniazdami wtykowymi do umieszczenia komputera.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Przewodów i węży nie należy zginać, układać płasko na podłodze ani zwijać w pętle.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie otwierać zwijaczy przewodów/węży.
  • Nie używać na zewnątrz lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka