{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody | kategoria 2 (K2) wg BGI | |
wysokość | 800 mm | |
szerokość | 400 mm | |
głębokość | 650 mm | |
Typ wtyczki wejściowej | System wtykowy GST | |
Gniazdo, typ | F | |
napięcie znamionowe | 250 V | |
Liczba gniazd wtykowych typu F | 2 | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
masa | 36,7 kg | |
Rodzaj produktu | Moduły zasilające |
Numer artykułu | 927329 800 | |
EAN / GTIN | 4062406108649 | |
Numer producenta | 927329 800 |