Obudowa zasilania ze zwijaczem przewodów 800 mm

Nr art.: 927327 800
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody: kategoria 2 (K2) wg BGI

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody kategoria 2 (K2) wg BGI
wysokość 800 mm
szerokość 400 mm
głębokość 650 mm
Typ wtyczki wejściowej System wtykowy GST
Gniazdo, typ F
napięcie znamionowe 250 V
Liczba gniazd wtykowych typu F 2
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
masa 30,7 kg
Rodzaj produktu Moduły zasilające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 927327 800
EAN / GTIN 4062406108564
Numer producenta 927327 800

Opis

Wykonanie:

Obudowa 16G o stabilnej konstrukcji stalowej.
Wyposażona w moduły elektryczne 2 × nr 928470 wielk. DE250V/1, zwijacz węży / przewodów przykręcony na stałe do dna obudowy. Długość zwijacza przewodów 10 m, długość zwijacza kabli 10 m.
Z dodatkową zaślepką do opcjonalnego wyposażenia 3 dalszych modułów.

Umieszczenie:

Nr modułu 928470: 2 × wielk. DE250V/1; 1 × wielk. 0/1 i 0/3

Powłoka lakiernicza:

Korpus i moduły − szary jasny RAL 7035,ścianka przednia − antracyt RAL 7016,lakier proszkowy.

Wskazówka:

Możliwe dalsze indywidualne wyposażanie w moduły nr 928470. Przestrzegać maksymalnej liczby modułów.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka