Obudowa szuflad 16G, przejezdna 500/4

Nr art.: 927315 500/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość obudowy w mm / liczba szuflad Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Blokada wysuwu jednej szuflady: jednoręczna
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 12×20

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 1 mm
    Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
    Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
    Blokada wysuwu jednej szuflady jednoręczna
    Regulacja wysokości co 25 mm
    Powierzchnia użytkowa szuflad w G 12×20
    Zamek patentowy modułowa wkładka
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    wysokość 700 mm
    szerokość 420 mm
    głębokość 740 mm
    wysokość użytkowa 425 mm
    wysokość użytkowa szuflad 425 mm
    wysokość bloku szuflad 500 mm
    szerokość bloku szuflad 400 mm
    głębokość bloku szuflad 650 mm
    wysokość użytkowa bloku szuflad 425 mm
    szerokość użytkowa szuflad 300 mm
    głębokość użytkowa szuflad 500 mm
    szerokość użytkowa szuflad w G 12
    głębokość użytkowa szuflad w G 20
    liczba kółek stałych bez hamulca 2
    liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
    ⌀ koła 125 mm
    z podwyższoną krawędzią tak
    Liczba szuflad 4
    Liczba szufladopółek 0
    liczba drzwi 0
    Nośność maksymalna 600 kg
    Półka tak
    materiał kółka Bieżnik poliuretanowy, niepozostawiający śladów
    wersja mobilne; z szufladami
    Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia tak
    wykonanie podwyższonej krawędzi 4-stronna
    ComfortClose nie
    Obudowa otwarta na górze nie
    okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
    masa 53,6 kg
    Rodzaj produktu Kontenery na rolkach, warsztatowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 927315 500/4
    EAN / GTIN 4062406108410
    Numer producenta 927315 500/4

    Opis

    Wykonanie:

    Obudowy szuflad o stabilnej konstrukcji stalowej. Szuflady z pełnym wysuwem z różnicowym mechanizmem wysuwu, onośności 75 kg. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania.
    Z czarną półką z tworzywa ABS oraz uchwytami do pchania pokrytymi 2-komponentową powłoką Haptoprene. Po 2 koła stałe i 2 koła skrętne na łożyskach kulkowych (koła skrętne z hamulcami kół i blokadą obrotu) na łożyskach kulkowych, ⌀ 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuteranowym, z bardzo małymi oporami toczenia, ciche i zabezpieczone przed owijaniem. Szuflady z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, która zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Zamykanie centralne na zamek patentowy.

    Umieszczenie:

    Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 75, 100, 200

    Powłoka lakiernicza:

    Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

    Wskazówka:

    Nie wsuwać pod blaty robocze nr 920301920316 z elektryczną regulacją wysokości.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka