Obudowa 16G z szufladami 900/7

Nr art.: 927300 900/7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość/liczba szuflad Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 12×20
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 1 mm
    Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
    Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
    Regulacja wysokości co 25 mm
    Powierzchnia użytkowa szuflad w G 12×20
    Zamek patentowy modułowa wkładka
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    wysokość 900 mm
    szerokość 400 mm
    głębokość 650 mm
    wysokość użytkowa 800 mm
    szerokość użytkowa 350 mm
    wysokość frontu szuflady 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 150 mm; 200 mm
    szerokość użytkowa szuflad 300 mm
    głębokość użytkowa szuflad 500 mm
    szerokość użytkowa szuflad w G 12
    głębokość użytkowa szuflad w G 20
    wysokość użytkowa szuflad 800 mm
    Liczba szuflad 7
    Liczba szufladopółek 0
    liczba drzwi 0
    masa 74,9 kg
    Rodzaj produktu Obudowa stołu warsztatowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 927300 900/7
    EAN / GTIN 4062406108311
    Numer producenta 927300 900/7

    Opis

    Wykonanie:

    Obudowy szuflad w stabilnej konstrukcji stalowej. Szuflady z pełnym wysuwem z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

    Umieszczenie:

    Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

    Powłoka lakiernicza:

    Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka