Tylna osłona blaszana 1000 mm

Nr art.: 927222 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
długość 1 000 mm
wysokość 245 mm
Rodzaj produktu Osłony blaszane

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 927222 1000
EAN / GTIN 4062406124533
Numer producenta 927222 1000

Opis

Wykonanie:

Osłona blaszana do stołów warsztatowych o regulowanej wysokości, z mocnej blachy stalowej. Zapobiega zgnieceniom w przypadku szeregowo ustawionych stanowisk roboczych.
Osłona blaszana do grupowania stołów roboczych o regulowanej wysokości.

Pasuje do:

Do wszystkich stołów warsztatowych GridLine z elektryczną regulacją wysokości (Ready-to-go i Vario).

W dostawie:

Osłona blaszana tylnej części stołu warsztatowego, w komplecie elementy mocujące.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka