{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
zakres regulacji wysokości | 150 mm | |
wysokość | 325 mm | |
szerokość | 45 mm | |
głębokość | 95 mm | |
⌀ kółka skrętnego | 125 mm | |
Nośność na koło | 50 kg | |
Rodzaj produktu | rolka |
Numer artykułu | 927206 2 | |
EAN / GTIN | 4062406605292 | |
Numer producenta | 927206 2 |